島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆雌コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46387803
品番
STF-82
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじ
PF 3
寸法D(mm)
78
寸法D1(mm)
66
寸法S(mm)
26
寸法B(mm)
112
寸法C(mm)
117
寸法L(mm)
93
質量(kg)
2.7
材質
F.スクリュウ/V.カップリング/ショートユニオン:BC、Oリング:NBR、セッター:C3604
表面処理
ニッケルメッキ