島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆雌コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46387819
品番
STF-92
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじ
PF 3 1/2
寸法D(mm)
88
寸法D1(mm)
66
寸法S(mm)
33
寸法B(mm)
124
寸法C(mm)
129
寸法L(mm)
96
質量(kg)
3.2
材質
F.スクリュウ/V.カップリング/ショートユニオン:BC、Oリング:NBR、セッター:C3604
表面処理
ニッケルメッキ