アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 電球
アイリスオーヤマの 白熱電球
アイリスオーヤマの ボール球
E39口金 バラストレス 4000lmクラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46398863
品番
LDR100-200V25L8-H/E39-40BK3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
口金
E39
定格電圧(V)
100-200
消費電力(W)
25
色
ブラック
質量(g)
630
電源
AC
全光束(Lm)
3500
直径×長さL(Φmm×mm)
160×200
色温度(K)
3000
寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
140
防水性
IP55