プロト
プロトの バイクメンテナンスツール
プロトの その他メンテナンスツール
エクステンションエアバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46400428
品番
PGR0006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアバルブの取り出し方向を変更します。延長型のため、既存のエアバルブに装着します。
タイプ
エクステンションエアバルブ60度
色
シルバー
材質
真鍮製
寸法(mm)
43×30×13
度数
60度タイプ
用途
バイク、自動車用