エクステンションエアバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46400437 品番PGR0015
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアバルブの取り出し方向を変更します。延長型のため、既存のエアバルブに装着します。

タイプエクステンションエアバルブ90度 シルバー 材質真鍮製 寸法(mm)43×30×13 度数90度タイプ 用途バイク、自動車用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする