PGR0042 ガソリンコック プロト 46400464

PGR0042 ガソリンコック プロト 46400464
PGR0042 ガソリンコック プロト 46400464
PGR0042 ガソリンコック プロト 46400464

ガソリンコック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプガソリンコック シングル ホース8mm用
内容量1個注文コード46400464品番PGR0042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シングルアクションのガソリン用コック。レバーを直角方向に向けると流れが止まります。フューエルラインの中間や継ぎ手に利用。

タイプガソリンコック シングル ホース8mm用内径×外径(Φmm)(ニップル部分)4.5×8寸法(mm)50×27×40仕様ホース内径8mm用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46400464
2023-06-04
用途: ハンディラッセルの改造
土田制御

今まで使用していたハンディラッセルの交換に使用しました。
とても具合がよいのですが、シリコンチューブが柔らかかったので取り付けに苦労しました。
このガソリンコックに取り付けようのネジ穴や金具が無かったので金具を自作しました。
同じ仕様で取り付け金具のある物が欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 46400464
2022-04-27
用途: 外国製の草刈機
エムイートライ株式会社

燃料タンクと気化器の中間にセットしました。コックレバー操作が軽く快適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする