Cat.7 FTP LANケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46404971 品番 IC-9693
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:金メッキ銅シェル グレー 長さ(m)1 AWG28AWG インターフェースRJ45 8P8C 周波数帯域(MHz)600 保証期間1年 コネクタチップ加工:3-プロング 金メッキコンタクター(3μ) シールドアルミホイル+メタル金網 インターフェイス金メッキ 寸法OD(mm)6.2 伝送速度(Gbps)10 材質(ジャケット)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする