Cat.6 UTP 薄型LANケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46404989 品番 IB-3901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
仕様●コンダクター:無酸素銅●接続チップ:リン青銅金メッキ ブラック 長さ(m)0.5 AWG32AWG インターフェースRJ45 寸法(mm×m)OD:6.2×1.6 保証期間1年 伝送速度(Mbps)1000 材質(ジャケット)PVC 材質(シェル)PC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする