VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの LANケーブル
Cat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46405050
品番
IB-9842
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
コンダクター:無酸素銅
色
ブラック
長さ(m)
5
加工
電気めっき:金メッキ
AWG
32AWG
インターフェース
RJ45
保証期間
1年
データ転送速度
10Gbps
寸法OD(mm)
2.8
モデル
IBO
材質(ジャケット)
PVC