Cat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46405068 品番 IB-9880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様コンダクター:無酸素銅 ブラック 長さ(m)15 加工電気めっき:金メッキ AWG32AWG インターフェースRJ45 保証期間1年 データ転送速度10Gbps 寸法OD(mm)2.8 モデルIBO 材質(ジャケット)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする