LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46405077 品番K33946-0200-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Kordz PRS SlimCat Cat6Aパッチコードは、高性能、高柔軟性、スリムプロファイルを特長とするカテゴリー6A準拠のパッチコードです。10GBase-Tのスペックを保証しながらも高信頼・柔軟性・軽さが最重要視されるネットワークシステムのための画期的なパッチコードです。
直径わずか4.8mmのスリム・プロファイル・ケーブルは、28AWG銅撚り線の各ツイストペアが個別にシールドされ、EMI、エイリアン・クロストーク、リターンロスに対する保護を提供しながらも従来のCAT6Aパッチコードと比較して直径を20%縮小。ケーブル束がかさばらず、施工時の取り回しやエアフローの向上に寄与します。
新たにコンパクトなカスタム設計のRJ45金メッキシールドコネクターを採用し、不要なEMIからの保護を強化することで、確実なシグナル・インテグリティを確保します。
さらに、特許取得済みの”スナッププルーフ”ラッチコネクターを採用。独自の複合ナイロンスナッププルーフラッチは2,000回以上の180度曲げに耐え、ラッチの破損によるケーブル交換の必要性がなく、メンテナンスコストの削減に寄与。
ライフタイム保証付きのKordz PRS SlimCatパッチコードは、あらゆる面で優れた施工を約束するプロフェッショナルのための究極の選択です。

仕様●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A チャネルテスト●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト●UL温度評価(℃):75●最小推奨動作深度(mm):40.0 | 1.57インチ●最大ケーブル引張強度(kg):80f/cm2●最大接続サイクル数(回):1000●対応データレート:≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)●対応帯域幅:≧ 500 MHz●導体絶縁材:スキンフォームPE●認定データレート:10 Gbps (ギガビットイーサネット)●認定帯域幅:1〜500 MHz 材質ケーブルジャケット:UL444 CMG 耐火PVCコンポジット Black 長さ(m)2 温度範囲(℃)設置:75 適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11801、EN50173 耐電圧500V AC / 1分 特性インピーダンス100Ω 配線方式T568-B 材質(コンタクト)無酸素銅、50μ” 金メッキ 曲げ半径(mm)ケーブル:20.0 | 0.79インチ シールド個別ペア AL-マイラーシールド (100% カバー) 保管温度範囲(℃)75 コンタクト形状固体または撚線導体用3本爪タイプ 絶縁抵抗10MΩ min @ 100V DC 導体28 AWG 無酸素撚線銅線 導体抵抗223Ω/km ケーブル径(Φmm)28 AWG 4.8 | 0.19インチΦ 動作温度範囲(℃)75 材質(コネクタ)ナイロンコンポジット ストレインリリーフ射出成形PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする