LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46405086 品番K33946-0300-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A チャネルテスト●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト●UL温度評価(℃):75●最小推奨動作深度(mm):40.0 | 1.57インチ●最大ケーブル引張強度(kg):80f/cm2●最大接続サイクル数(回):1000●対応データレート:≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)●対応帯域幅:≧ 500 MHz●導体絶縁材:スキンフォームPE●認定データレート:10 Gbps (ギガビットイーサネット)●認定帯域幅:1〜500 MHz 材質ケーブルジャケット:UL444 CMG 耐火PVCコンポジット Black 長さ(m)3 温度範囲(℃)設置:75 適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11801、EN50173 耐電圧500V AC / 1分 特性インピーダンス100Ω 配線方式T568-B 材質(コンタクト)無酸素銅、50μ” 金メッキ 曲げ半径(mm)ケーブル:20.0 | 0.79インチ シールド個別ペア AL-マイラーシールド (100% カバー) 保管温度範囲(℃)75 コンタクト形状固体または撚線導体用3本爪タイプ 絶縁抵抗10MΩ min @ 100V DC 導体28 AWG 無酸素撚線銅線 導体抵抗223Ω/km ケーブル径(Φmm)28 AWG 4.8 | 0.19インチΦ 動作温度範囲(℃)75 材質(コネクタ)ナイロンコンポジット ストレインリリーフ射出成形PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする