リング錠(ポリ袋入り)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ブラック 注文コード46423108 品番GR771
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

不正開錠に強いシリンダー式リング錠
従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ
ポリ袋入り簡易包装でコストダウン

付属品ディンプルキー2本 ブラック 取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46423108 GR771 53807767 GR771 リング錠(ポリ袋入り) GORIN(ゴリン) リング錠(ポリ袋入り) GORIN(ゴリン) 1袋 549 税込604 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-23
用途:
安くて作りも良いです。

過去レビューを読みまして取付けのアドバイスさせていただきます、取付けバンドのネジを片方だけ一気に締め上げないでください、本体は金属製ですが素手でもねじれるほどペラペラのプレス製品です。(価格優先の仕様です) 閂と対岸の穴がズレてこないよう左右を均等にみながら締めてください、段階的に締めながら何度か閉錠状態にすると歪みがチェックできます。
自転車整備士より

対象商品:
53807767
2024-08-02
用途:
メンテナンス
非破壊検査 様 (建設業・工事業)

消耗品の為、安価であり 非常に助かっております。取り付けパーツも全て入っており、ネジを2本だけ取り付ける簡単作業。

対象商品:
46423099
2024-04-23
用途:
クロスバイク施錠用
不動産業

クロスバイク用に購入しましたがVブレーキに当たってしまい付けられませんでした。
Vブレーキ取付用プレートをぜひ商品化していただきたいです。
シリンダーキーは魅力です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
46423099
2021-12-12
用途:
ママチャリの盗難防止
サービス業

取付前に動作確認したところ、閂がまっすぐ穴に向かっていかない状態だったので、本体(銀色の部分)を若干前後にねじったら、閂がスムーズに穴に刺さるようになった。
その後ママチャリに取り付けたが機能に全く問題は無い。コスパのよい製品だと思う。

対象商品:
46423099
2021-08-18
用途:
古い自転車のリペアとして交換しました。
運輸・通信業

とにかく激安です。その上造りもしっかりしています。ロックするレバーピンがかなり小さいので、摘まみずらいのが難点です。キーはリバーシブで向きがないので、差し込みが簡単で暗い時でも安心です。とにかく安いので、スペアキーを失くしたら交換するようにしています。

対象商品:
46423099
2021-04-10
用途:
自転車整備

固着したリング錠を交換
 リング錠はカシメてあって分解整備不可と判断
傷防止に、シートステーに古ゴムチューブ巻いて、取り付け金具を締め付けた
鍵は、ディンプルキーでどっち向きでも大丈夫
 暗い時とか鍵の向きとか気にしなくていいので良い
鍵は出来れば3個欲しい
 使用分
 携帯分(失くした時に緊急使用・財布とか鞄とかに別保管)
 保管分(自宅に保管・マスターキー)

対象商品:
53807767
2020-12-24
用途:
自転車メンテナンス
サービス業

10年以上乗ってるママチャリのカギが不調なのでこちらの商品に交換しました。
値段が値段なので、高価な製品と比較したら華奢なつくりですが、
カギとしての必要最低限の役割は果たしてくれています。
耐久性は未知数ですが、5年くらいもったら御の字、と考えています。

対象商品:
53807767
2021-03-25
用途:
カギが曲がってしまったので交換
in the feild factory 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パッケージ無しなだけで、お安くなるので
この方が利用する側はありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする