SYNC WEARABLE

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46423415 品番SL-NW100
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応した自転車以外にも取り付け可能なウェアラブルセーフティライト
バッグ、サドルバッグ、ウェアなどにクリップで簡単に脱着可能
付属のラバーバンドで自転車にも取り付け可能
CatEyeSYNC対応セーフティライトを2つ以上接続すると点灯モードの連動が可能、点滅のタイミングも同期して、昼夜を問わず自分の存在をアピール(※別売のSYNCKINETICとペアリングすることでキネティックモードを発動)
日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーフラッシュモード
チームでの練習など、後ろのライダーの目に優しいグループライドモード
サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保
電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付き
付属のUSBケーブルで手軽に充電可能
使用時間:約1.5時間(ハイ)、約18時間(ロー)、約45時間(点滅)、約16時間(ラピッド)、約12時間(グループライド)、約25時間(デイタイムハイパーフラッシュ)
充電時間:約2.5時間
「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ)
CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで)
SYNCCOREの点灯モード選択
セーフティライトのモード連動の設定
セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時)
CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF
CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認
「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅

付属品MicroUSBケーブル、ラバーバンド 仕様【スペアパーツ】USBケーブル(MicroUSB)(5342730)・ラバーバンド+フック(5442620)・クリップブラケット(5442610) 寸法(mm)45.5×44×20 質量(g)21(本体、充電池のみ) アズワン品番64-9545-86 バンド径(mm)Φ26〜32
注意
※この製品のご使用にはスマートフォンアプリ「CatEyeSYNC」が必要です。アプリをインストールして正常に動作するかご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
MTB乗車時
ミニモトショップENGINE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ラバーバンドが短くてヘルメットのベンチレーション用の穴に通すと届かないので、サドル下のバッグに取付て使用してます。
日中でも車からの視認性は良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする