カーナビ純正のHDMIケーブルがオスだった為、Chromecastを繋げたくてメスに変換しました。
離れた位置のモニターにつなぐ際に使用している。長ーいケーブルを買うより、2本連結の方が、常時長く使わない場合は、利便性が良い
HDMIケーブルの延長に使用しています。2mのHDMIケーブルと3mのHDMIケーブルの延長で
東芝の49型テレビに使用していますが、画質等の劣化等もなく使用出来ています。
あと、PCのHDMIケーブルとI-OデータのSDカード録画機のHDMIケーブルを繋ぎ変えるのにとても便利で重宝しています。良い中継コネクターです!!
市販のHDMIケーブルを延長するのに使いました。
2mのケーブル2本を繋いで4mにして52型テレビとPCを繋いでいます。
他社メーカー品の同等物より安くてコスパ最高です。