エアーバルブジョイント

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46429749 品番-
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。

用途空気充填に 適合米式バルブ 全長(mm)200 質量(g)49 角度(°)90
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46429749
2025-09-08
用途:
バイクのタイヤ空気圧調整
農・林・水産業

クルーザータイプのリアタイヤは空気が入れにくいため使用した。以前購入したものはムシが効いておらずタイヤ側のバルブに取付るとエアがダダ漏れでしたが、本品はそのようなことはなく、キチンと調整できます。

2025-04-05
用途:
バイクの空気入れ
その他業種

大型バイクはガソリンスタンドの空気入れは使えないので、この商品を購入。
見た目は頼りなさそうですが、実用には問題ありません。
これで一々バイク屋に行く必要がなくなりました。

対象商品:
46429749
2024-03-16
用途:
スクーター タイヤのエア充填
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤのエア充填をするために購入しました。非常に使い勝手がよく、リアの作業では、熱を帯びたマフラーをかわして安全にエア充填ができるため購入して良かったと思います。

対象商品:
46429749
2022-07-22
用途:
バイクのタイヤの空気圧調整時

値段はバイク用品メーカ製のものの価格は半額程度ですが、問題なく使えています。
ガソリンスタンド備え付けの空気入れのエアチャックは、バイクに使えないことが多いので
ツーリング時にはバッグに必ず入れています。
オススメです。

対象商品:
46429749
2023-03-31
用途:
バイクのメンテナンス

リアホイールのドラムとエアバルブの間が狭くガソリンスタンドでタイヤの空気を入れられないことが多いので、ツーリング中の対応用に車載工具と併せて携行しています。
滅多に使わないものですが、いざ加圧が必要になったときには重宝すると思います。

対象商品:
46429749
2022-04-25
用途:
GSでのオートバイ 空気入れ
株式会社CUBE 様 (サービス業)

コスパもよく機能的には大満足です
空気圧管理が楽になりました。

対象商品:
46429749
2022-03-20
用途:
トラックのダブルタイヤの内側の空気圧調整

空気を入れる作業がとても早くできるようになりました。Wタイヤの方、お勧めです。

対象商品:
46429749
2022-02-28
用途:
ガソリンスタンドでのバイクのタイヤの空気圧調整に使用
S.E.Pro 様 (卸売・小売業)

ガソリンスタンドの空気入れはバイクのタイヤの空気入れに不向き。
備え付けの空気入れでは空気入れの先端がバイクのバルブにセットしにくくなっているので、このエアーバルブジョイントを使うと簡単に空気を入れることができます。
デメリットは、エアーバルブジョイントをセットするときにねじ回し式であることです。
ワンタッチロックになっていれば☆5でしたのに・・・

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする