12011103 STFクラッチレバー BLK HONDA 3 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 46430169

STFクラッチレバー BLK HONDA 3

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個注文コード46430169品番12011103
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。
精度の高い切削で組み付け後のガタがなく、レバーを真っ直ぐに引くことができるため、指先の力が正確に伝わりライディングに集中できます。
手の大きさや夏冬のグローブ厚の違いに対応できる細やかなレバー位置調整機能

材質ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061)ブラッククラッチブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整主な適合車種GROM 13-20/CB400SF 99-17 etc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする