ステン ユニバーサルホース スモーク

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46434667 品番B30770S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は内容量など55種類から選べます 他の種類を見る

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm〜2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。
アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。
もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。

スモーク ホース長さ(mm)810 材質(ソケット)ステンレス
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46434667 B30770S 40649876 B30770S ステン ユニバーサルホース スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン ユニバーサルホース スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン) 1本 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40649788
2024-12-09
用途:
バイクメンテナンス
農・林・水産業

まだ取り付けていませんが、外観は予想通りで、満足です

対象商品:
40649788
2023-03-23
用途:
バイク リア用
自動車・二輪車・自転車関連業

ビルドアライン、初めての購入でしたが安心と実績のグッドリッヂ。スモークの透け具合も昔と変わらず違和感なし。かじり防止のモリブデングリスは、MUSTです。お持ちでない方はセットで購入を。。。。将来仕様変更時に再利用することも考えるとなおさら。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする