GSBDR0020 モノフローティングディスクローター リア Φ220 T=5.0 GALESPEED(ゲイルスピード) 46435403

※単品画像

モノフローティングディスクローター リア Φ220 T=5.0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46435403 品番GSBDR0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フローティングディスクをストリート向けに開発したことで誕生した、「インナーローターレス」フローティングディスク。
取り付け部分にフローティングピンを採用し、優れた放熱性を実現。
リアディスクを多用するライダーにも安心です。

タイプフローティング:カラー ディスク厚さ(mm)5.0 ディスク径(Φmm)220 主な適合車種R)GSXR1000 17-18
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする