22032482 コンビKIT [22032480+22032481](ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 46435525 22032482 コンビKIT [22032480+22032481](ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 46435525 22032482 コンビKIT [22032480+22032481](ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 46435525

コンビKIT [22032480+22032481](ローダウンタイプ:約-20mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46435525 品番22032482
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

仕様フロントデータ:オイル番手#15/油面150mm 寸法(mm)約20 タイプスプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア) 主な適合車種MT-07(ABS) 18-24
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする