曜日別特売
22035282 コンビKIT [22035280+22035281](ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 46435543

22035282 コンビKIT [22035280+22035281](ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 46435543
22035282 コンビKIT [22035280+22035281](ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 46435543
22035282 コンビKIT [22035280+22035281](ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 46435543

コンビKIT [22035280+22035281](ローダウンタイプ:約-25mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46435543品番22035282
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

仕様フロントデータ:オイル番手#15/油面140mm寸法(mm)約25タイプスプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア)主な適合車種YZF-R25 15-18(ABS車含)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする