HYPERPRO(ハイパープロ)
HYPERPRO(ハイパープロ)の サスペンション
HYPERPRO(ハイパープロ)の リアショック
コンビKIT [22093830+22093831]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46435629
品番
22093832
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
フロントデータ:オイル番手#7.5/油面120mm
タイプ
スプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア)
主な適合車種
TRIUMPH STREET TRIPLE RS 17-22
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。