AR-710S オートエアーリール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46442376 品番-
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

自動巻取り式の屋内用ホースリール
省スペース設計のコンパクトサイズで、天井または壁面に設置ができる2WAY仕様
滑りが良くて引っ掛かりを防ぐ 「SMOOTHY(スムージー)」 ホースを内蔵
長さ10メートル、内径7.0mm×外径10.0mmのホースサイズで汎用性抜群
本体を分解せずにホースの交換ができるラクラク継手交換を採用
ホース出口のガイドカバー部分にはSUSプロテクターを標準装備
衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパーカプラ(スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転機構付き)
ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイドを標準装備

内径×外径(Φmm)7×10 長さ(m)10 質量(g)3500 タイプSタイプ(ストッパーカプラ) 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする