コンパクト封入スイッチ ZC-□55

(9件のレビュー)
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個耐電圧同極端子間 AC1000V 50/60Hz 1min・各端子と非充電金属部間 AC2000V 50/60H 1min保護構造IP67注文コード46442627品番ZC-W155-L4
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。
取り付けピッチは、形Zと同じ。
一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。

無誘導負荷(A)
ランプ負荷
常時閉路:3/2.5、3/3/3/0.4/0.2
常時開路:1.5/1.25、1.5/1.5/1.5/0.4/0.2
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路/常時開路:10/10、6/6/5/0.05/0.03
電動負荷
常時閉路:5/3、5/5/5/0.05/0.03
常時開路:2.5/1.5、2.5/2.5/2.5/0.05/0.03
備考都度納期確認アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形定格電圧(V)AC125/250、DC8/14/30/125/250スイッチカテゴリ:D(IEC335)ケーブル長(m)-形状汎用ヨコ型質量(g)約92(形ZC-Q22(21)55の場合)保護構造IP67適合規格UL/CSA/TUV(EN60947-1、EN60947-5-1)/CCC(GB14048.5)接点構成-端子形状-耐電圧同極端子間 AC1000V 50/60Hz 1min・各端子と非充電金属部間 AC2000V 50/60H 1min定格絶縁電圧(V)AC1000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用環境汚染度:3(IEC947-5-1)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)動作表示灯付き(DC24V用)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15接点仕様-短絡保護装置10Aヒューズタイプ 形gG(IEC269認定)定格作動電流(A)10定格作動電圧(V)AC250汚染度(使用環境)汚染度:3(IEC947-5-1)定格通電電流(A)-耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000リード線取出方向-抵抗負荷(A)常時閉路/常時開路:10/10、10/10/6/0.5/0.25許容操作頻度(回/min)機械的:120・電気的:20材質(接点)-使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品 : 06862256
2020-03-09
用途: 機械の修繕に使用

同製品損傷による購入です。以前は、取付ネジ部分が金属でしたが、プラスチック径に変わっていました。ネジ切りの耐久性が心配です。

対象商品 : 06862256
2017-11-30
用途: 自動盤のリミットスイッチ
原建築

此のメーカーの、此のスイッチなのだから良くて当たり前のはず。

対象商品 : 06862256
2017-07-14
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社新井

このリミットスイッチ、工作機械についているのですが
突然の故障で、翌日配達助かりました。

対象商品 : 06862247
2017-06-02
用途: 産業機械のアームの位置に利用
齋藤電装

物は確かです。今まで10個以上使っていますが、故障は一つもありません。

対象商品 : 06862256
2017-01-20
用途: 油圧機械
株式会社ヨシダ製造業

メンテナンス業者を介して発注していましたが、型番入力でダイレクトでたどり着き、少数発注でも心置きなく利用させていただいております。

対象商品 : 35026564
2015-09-04
用途: スイッチ

工場で使用するのに買いました。直接の使用はないですが、軽く便利に使ってるそうです。耐久性は使わないとわからないので、これからです。

対象商品 : 06862256
2015-08-10
用途: プレス機のリミットスイッチに使用

ボディー貫通のビス止めタイプの為、どうしてもカムの振動で、割れてしまうみたいです、が、ブラケットの制作で荷持ちできる様改善して使っていますので、特に問題はなさそうです。これからも、安価にて供給をお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする