曜日別特売
- レポートアルバムDX Lサイズ 120枚収納 ハクバ写真産業 46444564

 

- レポートアルバムDX Lサイズ 120枚収納 ハクバ写真産業 46444564
- レポートアルバムDX Lサイズ 120枚収納 ハクバ写真産業 46444564
- レポートアルバムDX Lサイズ 120枚収納 ハクバ写真産業 46444564
- レポートアルバムDX Lサイズ 120枚収納 ハクバ写真産業 46444564
- レポートアルバムDX Lサイズ 120枚収納 ハクバ写真産業 46444564
- レポートアルバムDX Lサイズ 120枚収納 ハクバ写真産業 46444564
- レポートアルバムDX Lサイズ 120枚収納 ハクバ写真産業 46444564

レポートアルバムDX Lサイズ 120枚収納

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(10枚)注文コード46444564品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,570

バインダー式の台紙差し替え可能な写真用収納アルバム。
別売りの替台紙を追加して、収納枚数を増やしたり、
いろいろなサイズの写真を1冊のファイルにまとめることができます。(替台紙はおおよそ10シート追加できます)

付属品紙製サックケース仕様4穴バインダー式アルバム材質紙、PPブラック収納枚数Lサイズ 120枚(1シートあたり両面合わせて12枚収納可能)表紙サイズ(mm)W305×H325×D27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする