シール形ロータリーディップスイッチ A6A

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可 98日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポジション10 タイプフラットタイプ 注文コード46445996 品番A6A-10CF
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はポジション・タイプなど16種類から選べます 他の種類を見る

シール形で操作方法に合わせて選択できるロータリータイプ
上面・側面の2方向操作のコーンタイプ、長いシャフトでパネル面からの操作ができるシャフトタイプ、そしてフラットタイプをシリーズ化。
摺動子固定、プリント基板回転方式により安定した接触信頼性を実現。
シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。

タイプフラットタイプ (ロータ)白 質量(g)約0.7 出力コードの種類コンプリメンタリ・コード ポジション10 用途マイコンのモード設定用、通信基板(モデム)・サーボコントローラー、コインチェンジャー・PLC 使用温度範囲(℃)-10〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC250V 1min 使用湿度範囲45〜85%RH以下(+5〜+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC28V 0.1A、DC5V 1mA(最小電流) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性2000ステップ以上 アズワン品番64-3335-24 操作トルク(N・m)1.18〜2.45×10-2 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする