画像準備中

セーフティ・リミットスイッチ D4B-□N

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用温度範囲(℃)- 種別- アクチュエータの種類ローラ・レバー形(ステンレスローラ) 注文コード46477627 品番D4B-2115N-KGM
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は使用温度範囲・種別・アクチュエータの種類など41種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種別- 定格絶縁電圧(V)- 内蔵スイッチ1NC/1NO接点(スナップ・アクション) アクチュエータの種類ローラ・レバー形(ステンレスローラ) 質量(g)- 使用温度範囲(℃)- 保護構造- 動作方式- 定格周波数(Hz)- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- 機械的耐久性- 最小適合負荷- 許容操作速度- 電気的耐久性- 感電保護クラス- 突入電流(A)- 定格密閉熱電流- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)- コンジット口サイズG1/2(PF1/2) 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用湿度範囲(%RH)- 許容操作頻度(回/min)- 条件付短絡電流(A)- 振動(誤動作)Hz- 接点ギャップ(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする