備考都度納期確認
種別汎用リミットスイッチ
定格絶縁電圧(V)600(EN60947-5-1)(Ui)
内蔵スイッチ1NC/1NO接点(スロー・アクション)
アクチュエータの種類可変ローラ・レバー形
質量(g)約250
使用温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
保護構造IP67(EN60947-5-1)
動作方式スローアクション
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、および端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)25以下
耐衝撃(耐久)1000m/s2 以上
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.75mm
機械的耐久性1000万回以上
最小適合負荷DC5V 180mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度1mm〜0.5m/s
電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)
感電保護クラスClassT(アース端子つき)
突入電流(A)最大30
定格密閉熱電流20A(EN60947-5-1)(I the)
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
コンジット口サイズG1/2(PF1/2)(1コンジットタイプ)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
使用湿度範囲(%RH)95以下
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.75mm
接点ギャップ(mm)最小2×2