セーフティ・リミットスイッチ D4B-□N

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 種別汎用リミットスイッチ アクチュエータの種類可変ロッド・レバー形 注文コード46477715 品番D4B-2A17N
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は使用温度範囲・種別・アクチュエータの種類など41種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種別汎用リミットスイッチ 定格絶縁電圧(V)600(EN60947-5-1)(Ui) 内蔵スイッチ2NC接点(スロー・アクション) アクチュエータの種類可変ロッド・レバー形 質量(g)約250 使用温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 保護構造IP67(EN60947-5-1) 動作方式スローアクション 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、および端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 以上 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性1000万回以上 最小適合負荷DC5V 180mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1mm〜0.5m/s 電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) 感電保護クラスClassT(アース端子つき) 突入電流(A)最大30 定格密閉熱電流20A(EN60947-5-1)(I the) 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) コンジット口サイズG1/2(PF1/2)(1コンジットタイプ) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 使用湿度範囲(%RH)95以下 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.75mm 接点ギャップ(mm)最小2×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする