ながらスイッチ TP70

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ながらスイッチ(分離形非常停止スイッチ付き) 注文コード46480201 品番TP70-1S3
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

移動しながらの手元作業でカンタン入力
手にやさしいプラスチックロッドタイプを採用。
ワンウェイ動作。1方向からのタッチでしか動作しないストッパ付き。
本体色に作業者がわかりやすい黄色を採用。
取りつけ場所に合わせて3つのタイプを準備。
非常停止スイッチ付きもシリーズ化。

端子の種類
(スイッチ)ねじ締め端子
(非常停止スイッチ)はんだづけ端子
備考都度納期確認 種別ながらスイッチ(分離形非常停止スイッチ付き) 機能動作プッシュロック・ターンリセット(プッシュで接点が開離し、ターンで閉路します) 操作部色赤(非照光)Φ40 機能分離形非常停止スイッチ付き 動作方式スローアクション、直接開路動作機構(非常停止スイッチ) 取付け方法挟み込み取りつけ(高さ調整付き) 形状分離型非常停止スイッチ付き 保護構造IP65 アクチュエータの種類プラスチック・ロッド形 接点構成スイッチ:1a1b 非常停止スイッチ:2b 使用湿度範囲35〜95%RH 使用可能温度範囲-10〜70℃ 電気定格AC120V 10A/AC240V 10A/DC125V 2.5A/DC250V 2.5A 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.65mm 加速度100m/s2以下 機械的耐久性100万回以上 許容操作速度1mm〜0.5m/s 電気的耐久性20万回以上(10A AC125V 抵抗負荷) 内蔵スイッチ形D4N-2187 スイッチ形番形A165E-M-02 衝撃(誤動作)(m/s2)最大20 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:最大60、電気的:最大30(抵抗負荷において)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39098351
2017-09-12
用途:
検査装置の始動スイッチ
製造業

非定期的に検査装置の引き合いがあり、使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする