用途2台のポンプの交互運転備考都度納期確認仕様●最小パルス印加時:40ms以上●最小休止時間:200ms以上幅(mm)50高さ(mm)100質量(g)約215種類交互運転リレー コンパクトタイプ奥行(mm)60周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC120耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間)応答時間動作時:25ms以下、復帰時:30ms以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて10以上(接点回路一括と電源回路間)使用周囲温度(℃)-10~55主な用途2台のポンプの交互運転寿命機械的100万回以上(開閉ひん度1800回/時)、電気的10万回以上(定格負荷)消費電力(VA)3使用周囲湿度45~85%RH耐衝撃(m/s2)耐久98許容電圧変動定格電圧の85~110%耐振動(Hz)耐久10~55 複振幅1mm