幅(mm)72高さ(mm)79質量(g)約495タイプG1タイプ種類フロートなしスイッチ 遠距離用 プラグインタイプ奥行(mm)97.5周波数(Hz)50/60出力AC200V 5A(抵抗負荷)、AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)定格電圧(V)AC100耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min応答時間動作時:80ms以下、復帰時:160ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55主な用途ポンプの空転防止または渇水警報を兼ねた自動給水寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上消費電力(VA)約6.4電流(mA)248.5適合ケーブル2km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下使用条件ポンプ室と水槽間、受水槽と給水槽間の距離が長い場合、遠隔操作が必要な場合など制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗0~1.8kΩ推奨電極間復帰抵抗4k~∞Ω