用途増水警報を兼ねた自動給水または自動排水幅(mm)135高さ(mm)127質量(g)約750タイプG2タイプ種類フロートなしスイッチ 高感度用 ベースタイプ奥行(mm)73.5周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)定格電圧(V)AC110/220耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55主な用途増水警報を兼ねた自動給水または自動排水寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上消費電力(VA)5.5以下電流(mA)335.5適合ケーブル50m以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC24V電極間電流AC約1mA以下制御対象蒸留水など固有抵抗の高い液体推奨電極間動作抵抗約15~70kΩ推奨電極間復帰抵抗約300kΩ以上