用途増水警報を兼ねた自動給水または自動排水備考都度納期確認幅(mm)135高さ(mm)127質量(g)約750タイプG2タイプ種類フロートなしスイッチ 遠距離用 ベースタイプ奥行(mm)73.5周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55主な用途増水警報を兼ねた自動給水または自動排水寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上消費電力(VA)5.5以下電流(mA)335.5適合ケーブル2km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下使用条件ポンプ室と水槽間、受水槽と給水槽間の距離が長い場合、遠隔操作が必要な場合など制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~1.8kΩ推奨電極間復帰抵抗4kΩ以上