レベル機器

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 注文コード46488321 品番61F-UHS-AC100
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は定格電圧・ケーブル長・極数など382種類から選べます 他の種類を見る
用途純度の高い蒸留水など電気が流れにくい場合の自動給水または自動排水 幅(mm)60 高さ(mm)91 質量(g)約380 種類フロートなしスイッチ 超高感度用 プラグインタイプ 奥行(mm)97.5 周波数(Hz)50/60 出力AC220V 1A(抵抗負荷)、AC220V 0.3A(誘導負荷cosΦ=0.4) 定格電圧(V)AC100 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜55 主な用途純度の高い蒸留水など電気が流れにくい場合の自動給水または自動排水 寿命電気的5万回以上、機械的500万回以上 消費電力(VA)3.2以下(動作時) 電流(mA)248.5 適合ケーブル5m 使用周囲湿度45〜85%RH 許容電圧変動定格電圧の85〜110% 電極間電圧AC24V 電極間電流AC約1mA以下 制御対象蒸留水など固有抵抗の高い液体 推奨電極間動作抵抗約0〜1MΩ 推奨電極間復帰抵抗約5MΩ以上
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46487016
2019-03-26
用途:
交換部品として。

温水タンクの水位調整の為に。元々同じものが設置しておりましたが。経年劣化で壊れた様で水位が検知出来ずタンクから水が溢れておりましたが、交換して直りました。水のタンク等にはこちらの高感度タイプでないと動きません。

2人が参考にしています
対象商品:
46485941
2018-10-23
用途:
除湿機のドレインタンクにたまった水を自動排水するための水位センサー
国民健康保険南丹病院組合 様

高感度タイプの水位センサーで蒸留水でも動作します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする