ダイヤモンドカッター快進

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46494674 品番TC105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

独特のダイヤ層形状と1.3mmの薄刃タイプなので喰いつきが良く、主にタイル・瓦を切断する際に、割れや欠け等のリスクを抑えることもできる。ダイヤ層の幅が10mmと幅広なのでライフも良い。

外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.3 内径(Φmm)20 付属品15mm用リング 材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材タイル・瓦 ダイヤ層幅(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46494674
2018-10-14
用途:
石材の切断などに使用しています(瑪瑙 水晶など)
製造業

切れ味がいいので、切断中に石が割れたり欠けたりせず綺麗に切断できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする