IHK-T36-W IHコンロ1000W アイリスオーヤマ 46509314

 

IHK-T36-W IHコンロ1000W アイリスオーヤマ 46509314
IHK-T36-W IHコンロ1000W アイリスオーヤマ 46509314
IHK-T36-W IHコンロ1000W アイリスオーヤマ 46509314
IHK-T36-W IHコンロ1000W アイリスオーヤマ 46509314
IHK-T36-W IHコンロ1000W アイリスオーヤマ 46509314
IHK-T36-W IHコンロ1000W アイリスオーヤマ 46509314

IHコンロ1000W

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード46509314品番IHK-T36-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

料理の加熱から揚げ物まで多用途に使える、加熱調理モードが5段階のIHコンロです。
拭くだけでラクラクお手入れが出来ます。操作がしやすい斜めボタン仕様。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。

消費電力(W)最大1000電源(V)AC100適合鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0など)・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります)、底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ)、大きさ:加熱調理/直径12~20cm、揚げ物調理/直径18cm材質ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス質量(g)1700コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54モード5段階(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46509314
2023-11-10
用途: 社内の湯沸かし用として利用
鉱業

今回社屋を新築するにあたり、従来LPガスを利用していたが、社内ではせいぜい来客用のお茶用のお湯を沸かす程度で、煮炊きをするような場面がないため(それも実際には湯沸かし用のポットでほぼほぼ十分ではあるが・・・)、今回予備の湯沸かし用としてIHコンロを購入しました。。。
通常であればこれで十分であると認識しています。。。

対象商品 : 46509314
2023-02-07
用途: 食事の時に

使用していたものが壊れてしまったので購入しました。ボタンも大きいので使いやすいです。コンパクトなので狭い場所でも使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする