ミルスケールブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 46510967 品番 63753
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。

材質黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません) サイズS 高さH(cm)10.5 幅W(cm)1.5 奥行き(cm)10.5
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする