小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ D4N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類フォーク・レバー・ロック形(左動作) 内蔵スイッチ3NC(スロー・アクション) 注文コード46515716 品番D4N-2DLE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品はアクチュエータの種類・内蔵スイッチなど18種類から選べます 他の種類を見る
保護構造IP67(EN60947-5-1) アクチュエータの種類フォーク・レバー・ロック形(左動作) 定格絶縁電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-30〜70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下 感電保護クラスClassU(二重絶縁) 耐久性機械的1500万回以上/電気的50万回以上(AC250V/3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V/10A、抵抗負荷) 内蔵スイッチ3NC(スロー・アクション) コンジット口サイズG1/2 衝撃(誤動作)(m/s2)300 衝撃(耐久)(m/s2)1000 使用周囲湿度(%RH)95以下 振動(誤動作)Hz10〜55(片振幅0.75mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする