画像準備中

小形リミットスイッチ D4C

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)- 種別小形リミットスイッチ タイプ- 注文コード46520616 品番D4C-1242
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はケーブル長・種別・タイプなど354種類から選べます 他の種類を見る
種別小形リミットスイッチ タイプ- 定格絶縁電圧(V)- アクチュエータの種類- ケーブル長(m)- 形状汎用タテ型 保護構造- 接点構成- 耐電圧- 定格周波数(Hz)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 電気定格- 耐衝撃(耐久)- 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 許容操作速度- 電気的耐久性- 感電保護クラス- 突入電流(A)- 短絡保護装置- 定格密閉熱電流- 汚染度(使用環境)- 配線方式- 動作に必要な力(OF)(N)- 戻りの力(N)- 動作までの動きPT- 動作位置OP(mm)- 動作後の動き(OT)- 応差の動き(MD)- 耐電圧(V/min)- ケーブルタイプ- 許容操作頻度(回/min)- 使用周囲湿度(%RH)- 条件付短絡電流(A)- 抵触抵抗(初期値)(mΩ)- 耐振動(誤動作)(Hz)- 全体の動きT.T(参考)(mm)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46520652
2023-10-31
用途:
組立時

本当に復活してよかった…しかも、まだ行き届いてないと思われるこの段階で、すぐに送っていただけて感動すら感じました。しかも値上げも許容範囲でほっとしました。

1人が参考にしています
対象商品:
39038097
2021-06-19
用途:
200V電源のみが利用できる場合。別電源を設けなくて良いところ。
株式会社ゼファー 様

別電源は、必要なく助かりました。
取り付けブラケットの工夫がいまいちです。

対象商品:
39037984
2019-03-08
用途:
クレーン車の警告ブザーのセンサーに
中濃電装 様

小型で防水、ケーブルも長くて使い
やすい、今まではもう少し大きい物で取り付けてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする