小形リミットスイッチ D4CC

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様リミットスイッチ部 種別小形リミットスイッチ タイプ動作表示灯なし 注文コード46523601 品番D4CC-1033
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様・種別・タイプなど51種類から選べます 他の種類を見る
許容操作速度
0.1mm〜0.5m/s(プランジャ形の場合)
1mm〜1m/s(ローラ・レバー形の場合)
無誘導負荷(A)
抵抗負荷
常時閉路1、常時開路1
ランプ負荷
常時閉路1、常時開路0.7
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路1、常時開路1
ランプ負荷
常時閉路1、常時開路1
種別小形リミットスイッチ タイプ動作表示灯なし アクチュエータの種類シール・クロス・ローラ・プランジャ形 仕様リミットスイッチ部 形状汎用タテ型 質量(g)約120(形D4CC-1002の場合) 保護構造IP67 適合規格UL、CSA 接点構成1c 抵抗(Ω)- 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜70(ただし、氷結しないこと) 抵抗- 電気定格AC125V 1A 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 漏れ電流(mA)- 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振線1.5mm 機械的耐久性1000万回以上 電気的耐久性20万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷) 突入電流(A)常時閉路:最大5、常時開路:最大2.5 動作に必要な力(OF)(N)最大17.65 戻りの力(N)RF(最小):4.41 動作までの動きPT最大1.8mm 動作位置OP(mm)34.3±1 動作後の動き(OT)最小3mm 応差の動き(MD)最大0.2mm 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz) 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 使用周囲湿度(%RH)35〜95 振動(誤動作)Hz10〜55複振線1.5mm 抵触抵抗(初期値)(mΩ)100以下 全体の動きT.T(参考)(mm)5 耐衝撃(誤動作)(m/s2)最大500 耐衝撃(耐久)(m/s2)最大1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする