種別小形リミットスイッチ
タイプ-
アクチュエータの種類-
仕様-
形状汎用タテ型
質量(g)-
保護構造-
適合規格UL、CSA
接点構成-
定格周波数(Hz)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
抵抗-
電気定格-
漏れ電流(mA)-
機械的耐久性-
許容操作速度-
電気的耐久性-
突入電流(A)-
動作に必要な力(OF)(N)-
無誘導負荷(A)-
誘導負荷(A)-
戻りの力(N)-
動作までの動きPT-
動作位置OP(mm)-
動作後の動き(OT)-
応差の動き(MD)-
耐電圧(V/min)-
許容操作頻度(回/min)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(誤動作)Hz-
抵触抵抗(初期値)(mΩ)-
全体の動きT.T(参考)(mm)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-