形状ソルダカップ形取付方式ハンダ付けタイプ芯数24定格電圧(V)AC500(r.m.s.)定格電流(A)5/コンタクト適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65(導体径)またはAWG22適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)またはAWG24タイプケーブル中継用レセプタクル使用温度範囲(℃)-55~+105材質(コンタクト)/処理銅合金/ Au めっき材質(絶縁体)DAP 樹脂 (UL94V-0) /青色絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上接触抵抗(mΩ)DC5Aで5以下材質(シェル)/処理黄銅、又は鋼/ Ni めっき材質(フロートブッシング)/処理黄銅/ Ni めっき(20 タイプに適用)材質(ブーツ)塩化ビニール(30, 60 タイプに適用)耐電圧(V)AC1.200(r.m.s.)1 分間