ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46524075 品番 57-60500(R1)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状ソルダカップ形 取付方式ハンダ付けタイプ 芯数50 定格電圧(V)AC500(r.m.s.) 定格電流(A)5/コンタクト 適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65(導体径)またはAWG22 適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)またはAWG24 タイプケーブル中継用レセプタクル 使用温度範囲(℃)-55〜+105 材質(コンタクト)/処理銅合金/ Au めっき 材質(絶縁体)DAP 樹脂 (UL94V-0) /青色 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上 接触抵抗(mΩ)DC5Aで5以下 材質(シェル)/処理黄銅、又は鋼/ Ni めっき 材質(フロートブッシング)/処理黄銅/ Ni めっき(20 タイプに適用) 材質(ブーツ)塩化ビニール(30, 60 タイプに適用) 耐電圧(V)AC1.200(r.m.s.)1 分間
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする