軽い力で、コピー紙32枚を綴じることができます。
綴じた針はフラットです。
針の装填が50本なので、100本に対応希望。
以前使っていた物より小さく、とじた感じも軽いので扱いやすい。
針を補充するときに少し迷ったが、すぐに慣れたし今までより補充しやすい。
購入失敗しました!
ホッチキスの針が普通の半分の量しか入らなくて最悪です!
1本の針をわざわざ半分にして入れました。
半分の量じゃ直ぐ無くなりまた補充しなければならなく手間がかかります!
最低!
他の方のレビューを拝見したところ、たまたま当たりが悪かったのだと思いますが、1回の装填当たり2〜3回は2本同時に出て中途半端に刺さり、除去する手間がかかりました。その後、使用を続けておりましたが、7回目(3日)装填使用していたら、詰まって使用できなくなりました。針も同時購入したモノタロウブランドのマーク入りの純正品です。ハズレ品もあるということをご理解の上でご購入されるほうが良いと思いましたので、人生で初めての☆1のレビュー投稿をさせていただきました。
小さいサイズで、机上に置きやすい。ホッチキスの機能は十分です。
少し厚い書類のホチキス止めでも軽くしっかりと止められる。通常のホチキスだと厚い書類には、一回で上手く止められなかったけど、このホチキスは一回で上手く止めてくれる。早く買えば良かったと思います。
たくさんの枚数もバッチリとめれて、音が静かで、軽い力でとじれるので、今まで使っていたホッチキスが嫌になり、少ない枚数でもこのホッチキスを使っている。ストレスがなくなった。
これはマジでコスパ良し!
他の買うならこれにします!