画像準備中

小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックス

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46532132 品番 D4A-0L00N
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
種別スイッチボックス(4回路双断形) 形式形D4A-0L00N 定格電圧(V)AC125V、250V スイッチ・ボックス同時動作 保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13 耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min 定格周波数(Hz)50/60 温度上昇50deg以下 絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 使用周囲湿度35〜95%RH(ただし、氷結しないこと) 機械的耐久性3000万回以上※保持形は除きます。 許容操作速度1mm〜2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合) 電気的耐久性75万回以上(4回路双断形:AC125V 5A 抵抗負荷の場合) 感電保護クラスClassI(アース端子付) 突入電流(A)(常時閉路)最大30、(常時開路)最大20 汚染度(使用環境)3 表示灯ネオンランプ(AC) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)(機械的)300、(電気的)30
注意
※スイッチ・ボックス単品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする