機械的耐久性
100万回以上
(周囲温度5〜35℃、周囲湿度40〜70%RHの時)
電気的耐久性
10万回以上(DC125V 10A 抵抗負荷)
(周囲温度5〜35℃、周囲湿度40〜70%RHの時)
無誘導負荷(A)
抵抗負荷
常時閉路/常時開路:10、10、10、10、3
ランプ負荷
常時閉路:3、3、3、3、1.5
常時開路:1.5、1.5、1.5、1.5、0.75
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路:10、10、10、7.5、2
常時開路:10、10、10、6、1.5
電動機負荷
常時閉路:5、5、5、2、2
常時開路:2.5、2.5、2.5、2.5、1.5
タイプシール形
定格電圧(V)DC8、14、30、125、250
アクチュエータの種類ローラ・プランジャ形
内蔵スイッチ単極双投(直流)
取付け方法側面対角線取りつけ形
形状汎用ヨコ型
質量(g)約260〜280
保護構造IP60
適合規格UL/CSA/CCC規格
接点構成1c
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60H 1min
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)
許容操作速度0.01mm〜0.5m/s
突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15
端子温度上昇50deg以下
動作に必要な力(OF)(N)最大5
アース端子無(標準)
動作までの動きPT最大0.9mm
動作位置OP(mm)75.2±0.8
コンジット口サイズG1/2
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60H
衝撃(誤動作)(m/s2)最大50
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20
使用周囲湿度(%RH)35〜85
振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm(動作限度位置において)