※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1VE-10CA-13-C 小型封入スイッチ VE omron(オムロン) 46556763 1VE-10CA-13-C 小型封入スイッチ VE omron(オムロン) 46556763

小型封入スイッチ VE

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz) 注文コード46556763 品番1VE-10CA-13-C
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は耐電圧など18種類から選べます 他の種類を見る

小形、軽量の封入スイッチ
形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度。
カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能。

耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)
各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)
タイプビニールキャブタイヤコード用ゴムブッシュ アクチュエータの種類カム・アーム形 定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、125、250 内蔵スイッチ1個 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 形状汎用ヨコ型 質量(g)約120〜170 保護構造IP60 接点構成1c 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP60 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振動1.5mm 機械的耐久性150万回以上 許容操作速度0.5mm〜0.5m/s 電気的耐久性30万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) 突入電流(A)常時閉路:最大24、常時開路:最大24 動作両方向回転動作(両側動作) 動作に必要な力(OF)(N)最大6.69 戻りの力(N)最小1.12 動作までの動きPT最大30° 動作位置OP(mm)- 動作後の動き(OT)最小55° 応差の動き(MD)最大10° 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:60 使用周囲湿度(%RH)35〜95 振動(誤動作)Hz10〜55複振動1.5mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46556806
2019-04-16
用途:
キャリアカーでスイッチの切り替えで使用されてましたので同等品だったので購入しました。
オンリーワンナガシマ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品物が良いので問題なく使用しました。ありがとうございました。

対象商品:
38967381
2018-12-11
用途:
積載車の荷台警告灯用スイッチとして

同部品の交換用として使用
オムロンの安定の品質は信頼できます
直ぐ届き助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする