千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ポリプロ 丸皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46643249
品番
(18cm)No.1722W
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
リユースできる食器、洗って何度も使用できます。
材質
ポリプロピレン樹脂
仕様
電子レンジ・食洗器使用可能
形状
丸皿
色
白
外径×高さH(Φmm×mm)
179×25
耐熱温度(℃)
120