※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌ハセガワ巻きす

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46679003 品番JMK-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

熱湯消毒1分後、取り出し冷まして
すぐにご使用頂けます。

外形寸法(縦×横)(mm)240×250 V ベージュ 材質本体:ポリプロピレン、糸:ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする